11,32 €/ Unitéhors TVA
13,70 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3175 |
Constructeur ID | 3175 62 22 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 1/2 in |
Type de filetage | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
C | NPT1/2 |
D | 1/2 |
F1 | 24 mm |
F2 | 9.525 mm |
H | 22098 mm |