Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 60 18 Piquage droit mâle Ø/8inc x NPT3/8

  • ERIKS:23565805
  • Fabricant:820099248325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,70 €/ Unitéhors TVA

8,11 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3175
Constructeur ID
3175 60 18
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
3/8 in
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
NPT3/8
D
3/8
F1
18 mm
F2
7 mm
H
17501 mm