3,43 €/ Unitéhors TVA
4,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3175 |
Constructeur ID | 3175 56 11 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 1/4 in |
Type de filetage | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
C | NPT1/8 |
D | 1/4 |
F1 | 11 mm |
F2 | 4 mm |
H | 11938 mm |