Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 12 18 Piquage droit mâle Ø12mm x NPT3/8

  • ERIKS:12669645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,47 €/ Unitéhors TVA

27,19 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3175
Constructeur ID
3175 12 18
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
C
NPT3/8
D
12 mm
F1
19 mm
F2
9 mm
H
24 mm