Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 10 17 Piquage droit mâle Ø10mm x R3/8

  • ERIKS:23214883
  • Fabricant:0820099247083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,84 €/ Unitéhors TVA

7,07 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3175
Constructeur ID
3175 10 17
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
R3/8
D
10 mm
F1
17 mm
F2
8 mm
H
16.5 mm