Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 08 17 Piquage droit mâle Ø8mm x R3/8

  • ERIKS:23214836
  • Fabricant:0820099246789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,79 €/ Unitéhors TVA

5,80 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3175
Constructeur ID
3175 08 17
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
R3/8
D
8 mm
F1
17 mm
F2
6 mm
H
13 mm