Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 08 14 Piquage droit mâle Ø5/16inc x NPT1/4

  • ERIKS:23216613
  • Fabricant:0820099246758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,37 €/ Unitéhors TVA

5,29 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3175
Constructeur ID
3175 08 14
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
5/16 in
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
NPT1/4
D
5/16
F1
14 mm
F2
6 mm
H
16764 mm
K
14.98 mm