Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 08 13 Piquage droit mâle Ø8mm x R1/4

  • ERIKS:23214874
  • Fabricant:0820099246628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,35 €/ Unitéhors TVA

4,05 €TVA incluse

123 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3175
Constructeur ID
3175 08 13
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
R1/4
D
8 mm
F1
14 mm
F2
6 mm
H
17 mm