Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 06 13 Piquage droit mâle Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:23214293
  • Fabricant:0820099246338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,30 €/ Unitéhors TVA

3,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3175
Constructeur ID
3175 06 13
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
R1/4
D
6 mm
F1
14 mm
F2
4 mm
H
8.5 mm