Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 06 11 Piquage droit mâle Ø6mm x NPT1/8

  • ERIKS:12177286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,13 €/ Unitéhors TVA

12,26 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3175
Constructeur ID
3175 06 11
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
C
NPT1/8
D
6 mm
F1
11 mm
F2
4 mm
H
11.5 mm