Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3175 04 14 Piquage droit mâle Ø5/32inc x NPT1/4

  • ERIKS:23216611
  • Fabricant:0820099246024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,80 €/ Unitéhors TVA

11,86 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3175
Constructeur ID
3175 04 14
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
NPT1/4
D
5/32
F1
14 mm
F2
3 mm
H
6985 mm
K
14.98 mm