5,51 €/ Unitéhors TVA
6,67 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3171 |
Constructeur ID | 3171 53 20 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 1/8 in |
Type de filetage | Filetage extérieur (UNF) |
Dimension de filetage | 10-32 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
C | 10-32 |
D | 1/8 |
E | 3302 mm |
F | 2 mm |
G | 8.128 mm |
H | 12446 mm |