Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3171 04 20 Piquage droit male 6 pans interieur Ø5/32in x 10-32

  • ERIKS:23565779
  • Fabricant:820099245508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,12 €/ Unitéhors TVA

4,99 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3171
Constructeur ID
3171 04 20
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
5/32 in
Type de filetage
Filetage extérieur (UNF)
Dimension de filetage
10-32
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
C
10-32
D
5/32
E
3302 mm
F
2 mm
G
8.636 mm
H
13716 mm