Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3169 14 21 Équerre prolongée à piquage mâleg Ø14mm x G1/2

  • ERIKS:23216609
  • Fabricant:0820099245355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,10 €/ Unitéhors TVA

19,48 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3169
Constructeur ID
3169 14 21
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
14 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Prolongé
Oui
Oscillation
Oui
C
G1/2
D
14 mm
E
7.5 mm
F
24 mm
G
22 mm
H
48.5 mm
L
46.5 mm