16,71 €/ Unitéhors TVA
20,22 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3169 |
Constructeur ID | 3169 12 21 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Prolongé | Oui |
Oscillation | Oui |
C | G1/2 |
D | 12 mm |
E | 7.5 mm |
F | 24 mm |
G | 19 mm |
H | 42 mm |
L | 40.5 mm |