Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3169 06 55 Équerre prolongée à piquage mâleg Ø6mm x M7x1

  • ERIKS:23565767
  • Fabricant:820099244914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,71 €/ Unitéhors TVA

10,54 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3169
Constructeur ID
3169 06 55
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 7x1
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Prolongé
Oui
Oscillation
Oui
C
M7x1
D
6 mm
E
4.5 mm
F
10 mm
G
10.5 mm
H
26 mm
L
23 mm