8,06 €/ Unitéhors TVA
9,75 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3169 |
Constructeur ID | 3169 06 10 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Prolongé | Oui |
Oscillation | Oui |
C | G1/8 |
D | 6 mm |
E | 5 mm |
F | 13 mm |
G | 10.5 mm |
H | 27 mm |
L | 23 mm |