Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3169 04 19 Équerre prolongée à piquage mâleg Ø4mm x M5x0,8

  • ERIKS:23215271
  • Fabricant:0820099244471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,72 €/ Unitéhors TVA

9,34 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3169
Constructeur ID
3169 04 19
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Prolongé
Oui
Oscillation
Oui
C
M5x0.8
D
4 mm
E
3.5 mm
F
8 mm
G
8.5 mm
H
23 mm
L
19 mm