Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3169 04 10 Équerre prolongée à piquage mâleg Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:23216597
  • Fabricant:0820099244365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,69 €/ Unitéhors TVA

9,30 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3169
Constructeur ID
3169 04 10
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Prolongé
Oui
Oscillation
Oui
C
G1/8
D
4 mm
E
5 mm
F
13 mm
G
8.5 mm
H
22.5 mm
L
19 mm