Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3168 08 56 Grossisseur encliquetable Ø8mm x Ø1/4inc

  • ERIKS:13210267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,38 €/ Unitéhors TVA

16,19 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
D1
8 mm
D2
1/4 in
G
16 mm
L
40 mm
L1
25.5 mm