4,49 €/ Unitéhors TVA
5,43 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3168 |
Constructeur ID | 3168 08 06 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D1 | 8 mm |
D2 | 6 mm |
G | 13.5 mm |
L | 45 mm |
L1 | 31.5 mm |