Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3168 06 04 Grossisseur encliquetable Ø6mm x Ø4mm

  • ERIKS:11606308
  • Fabricant:0820099243924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

4,29 €/ Unitéhors TVA

5,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3168
Constructeur ID
3168 06 04
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D1
6 mm
D2
4 mm
G
10.5 mm
L
35 mm
L1
23 mm