Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3166 08 12 Reduction encliquetable Ø8mm x Ø12mm

  • ERIKS:23214768
  • Fabricant:0820099242989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,37 €/ Unitéhors TVA

7,71 €TVA incluse

63 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3166
Constructeur ID
3166 08 12
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D1
8 mm
D2
12 mm
G
13.5 mm
L
49 mm
L1
24.5 mm