4,47 €/ Unitéhors TVA
5,41 €TVA incluse
261 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3166 |
Constructeur ID | 3166 06 10 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D1 | 6 mm |
D2 | 10 mm |
G | 10.5 mm |
L | 38 mm |
L1 | 17.5 mm |