21,07 €/ Unitéhors TVA
25,49 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3160 |
Constructeur ID | 3160 08 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 70 °C |
Oscillation | Non |
D | 8 mm |
L | 58 mm |
L1 | 31 mm |