16,65 €/ Unitéhors TVA
20,15 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3160 |
Constructeur ID | 3160 06 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 70 °C |
Oscillation | Non |
D | 6 mm |
L | 53.5 mm |
L1 | 31 mm |