19,68 €/ Unitéhors TVA
23,81 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3158 |
Constructeur ID | 3158 10 21 |
Forme | Forme en Y |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
C | G1/2 |
D | 10 mm |
E | 7 mm |
F | 24 mm |
H | 58 mm |
K | 16 mm |
L | 33 mm |
N | 17 mm |