18,65 €/ Unitéhors TVA
22,57 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3158 |
Constructeur ID | 3158 08 13 |
Forme | Forme en Y |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
C | G1/4 |
D | 8 mm |
E | 5.5 mm |
F | 16 mm |
H | 49.5 mm |
K | 13.5 mm |
L | 28 mm |
N | 14.5 mm |