Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3158 06 13 Piquage en Y simple mâle Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23216574
  • Fabricant:0820099240473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,71 €/ Unitéhors TVA

19,01 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3158
Constructeur ID
3158 06 13
Forme
Forme en Y
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/4
D
6 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
H
39.5 mm
K
10.5 mm
L
21.5 mm
N
11 mm