2,06 €/ Unitéhors TVA
2,49 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3151 |
Constructeur ID | 3151 04 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D | 4 mm |
G | 8.5 mm |
H | 15 mm |