Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3150 00 61 Embout a raccordement instantane LF3000, laiton nickelé, 3mm-4mm

  • ERIKS:24202546
  • Fabricant:0820099239477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,93 €/ Unitéhors TVA

8,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3150
Constructeur ID
3150 00 61
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 100 °C
Oscillation
Non
D
4 mm
G
8.5 mm
L
39 mm
L1
18 mm