Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3149 06 13 Banjo en Y Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23216567
  • Fabricant:0820099238715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,71 €/ Unitéhors TVA

15,38 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3149
Constructeur ID
3149 06 13
Forme
Banjo
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/4
D
6 mm
E
5.5 mm
F
17 mm
G
13.5 mm
H
21 mm
L
27 mm
L1
9.5 mm
N
14.5 mm