12,91 €/ Unitéhors TVA
15,62 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3148 |
Constructeur ID | 3148 06 13 |
Forme | Forme en Y |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
C | R1/4 |
D | 6 mm |
F | 14 mm |
H | 40 mm |
K | 10.5 mm |
L | 21.5 mm |
N | 11 mm |