Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3146 08 00 Union mixte traversée de cloison Ø8mm

  • ERIKS:23215158
  • Fabricant:0820099237688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,94 €/ Unitéhors TVA

14,45 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3146
Constructeur ID
3146 08 00
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
8 mm
F1
18 mm
F2
19 mm
F3
14 mm
K
8 mm
L1
20.5 mm
L2
20.5 mm
T
15.5 mm