Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3146 06 00 Union mixte traversée de cloison Ø6mm

  • ERIKS:23216550
  • Fabricant:0820099237657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,11 €/ Unitéhors TVA

13,44 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3146
Constructeur ID
3146 06 00
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
6 mm
F1
15 mm
F2
17 mm
F3
13 mm
K
8 mm
L1
19 mm
L2
18 mm
T
12.5 mm