Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3146 04 00 Union mixte traversée de cloison Ø4mm

  • ERIKS:23216549
  • Fabricant:0820099237626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,07 €/ Unitéhors TVA

13,39 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3146
Constructeur ID
3146 04 00
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
4 mm
F1
13 mm
F2
13 mm
F3
10 mm
K
7 mm
L1
17.5 mm
L2
17.5 mm
T
10.5 mm