Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3144 06 06 Raccord Y double Ø6mm x Ø6mm

  • ERIKS:23216547
  • Fabricant:0820099237558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,35 €/ Unitéhors TVA

19,78 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3144
Constructeur ID
3144 06 06
Forme
Forme en Y
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
6 mm
D1
6 mm
K
31.5 mm
K1
26.5 mm
L
37.5 mm
N
12 mm
N1
8.5 mm
T
3.7 mm