13,46 €/ Unitéhors TVA
16,29 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3144 |
Constructeur ID | 3144 04 06 |
Forme | Forme en Y |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 6 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D | 4 mm |
D1 | 6 mm |
K | 26 mm |
K1 | 21 mm |
L | 30.5 mm |
N | 10 mm |
N1 | 10 mm |
T | 3.7 mm |