Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3143 06 08 Y double encliquetable Ø6mm x Ø8mm

  • ERIKS:23565669
  • Fabricant:820099237305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,87 €/ Unitéhors TVA

17,99 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3143
Constructeur ID
3143 06 08
Forme
Forme en Y
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D1
6 mm
D2
8 mm
K
31.5 mm
K1
26.5 mm
L
57.5 mm
L1
39 mm
N
12 mm
N1
10 mm