Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3143 04 08 Y double encliquetable Ø4mm x Ø8mm

  • ERIKS:23565668
  • Fabricant:820099237244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,64 €/ Unitéhors TVA

16,50 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3143
Constructeur ID
3143 04 08
Forme
Forme en Y
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D1
4 mm
D2
8 mm
K
26 mm
K1
21.5 mm
L
51 mm
L1
32 mm
N
11 mm
N1
8.5 mm