Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3143 04 06 Y double encliquetable Ø4mm x Ø6mm

  • ERIKS:23565667
  • Fabricant:820099237183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,38 €/ Unitéhors TVA

16,19 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3143
Constructeur ID
3143 04 06
Forme
Forme en Y
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D1
4 mm
D2
6 mm
K
26 mm
K1
21.5 mm
L
49.5 mm
L1
35.5 mm
N
11 mm
N1
8.5 mm