14,72 €/ Unitéhors TVA
17,81 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3142 |
Constructeur ID | 3142 12 00 |
Forme | Forme en Y |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D1 | 12 mm |
D2 | 12 mm |
L | 66 mm |
L1 | 41 mm |
L2 | 39 mm |
N | 20 mm |