Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3142 04 00 Y-simple encliquetable Ø4mm x Ø4mm

  • ERIKS:23214756
  • Fabricant:0820099236681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,14 €/ Unitéhors TVA

7,43 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3142
Constructeur ID
3142 04 00
Forme
Forme en Y
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D1
4 mm
D2
4 mm
L
34 mm
L1
21.5 mm
L2
17.5 mm
N
9 mm