Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3140 12 00 Raccord Y simple Ø12mm x Ø12mm

  • ERIKS:23216537
  • Fabricant:0820099236346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

14,14 €/ Unitéhors TVA

17,11 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3140
Constructeur ID
3140 12 00
Forme
Forme en Y
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
12 mm
D1
12 mm
H
39 mm
K
19 mm
L
57 mm
N
17 mm