14,79 €/ Unitéhors TVA
17,90 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3140 |
Constructeur ID | 3140 10 12 |
Forme | Forme en Y |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 12 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D | 10 mm |
D1 | 12 mm |
H | 33 mm |
K | 19 mm |
L | 57 mm |
N | 17 mm |