9,14 €/ Unitéhors TVA
11,06 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3140 |
Constructeur ID | 3140 08 00 |
Forme | Forme en Y |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D | 8 mm |
D1 | 8 mm |
H | 28 mm |
K | 13.5 mm |
L | 45 mm |
N | 14.5 mm |