Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3140 06 00 Raccord Y simple Ø6mm x Ø6mm

  • ERIKS:23214236
  • Fabricant:0820099235431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

7,79 €/ Unitéhors TVA

9,43 €TVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3140
Constructeur ID
3140 06 00
Forme
Forme en Y
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
6 mm
D1
6 mm
H
21.5 mm
K
10.5 mm
L
35 mm
N
11 mm