Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3140 04 06 Raccord Y simple Ø4mm x Ø6mm

  • ERIKS:23215588
  • Fabricant:0820099235288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

8,40 €/ Unitéhors TVA

10,16 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3140
Constructeur ID
3140 04 06
Forme
Forme en Y
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
4 mm
D1
6 mm
H
17.5 mm
K
10.5 mm
L
33 mm
N
9 mm