Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3140 04 00 Raccord Y simple Ø4mm x Ø4mm

  • ERIKS:23214235
  • Fabricant:0820099235127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

5,23 €/ Unitéhors TVA

6,33 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3140
Constructeur ID
3140 04 00
Forme
Forme en Y
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
4 mm
D1
4 mm
H
17.5 mm
K
8.5 mm
L
28.5 mm
N
9 mm