14,16 €/ Unitéhors TVA
17,13 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3136 |
Constructeur ID | 3136 10 17 |
Forme | Cloisons |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Filetage intérieur BSPP (G) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
C | G3/8 |
D | 10 mm |
E | 14 mm |
F1 | 22 mm |
F2 | 22 mm |
K | 8.5 mm |
L1 | 23 mm |
L2 | 16 mm |
T | 18.5 mm |